Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder grau 156-00407(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder grau
Befestigungsbinder grau
Befestigungsbinder grau
Befestigungsbinder grau
Befestigungsbinder grau
Artikel-Nr.:
     6012C-89267286
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00407
EAN/GTIN:
     4031026426594
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder grau 156-00407(100)

2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design. Gute Alternative zu Metallschellen. Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand. Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse. Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
105..15 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..130 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,21*
€ 239,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,17*
€ 240,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 247,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,23*
€ 294,2037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,09*
€ 290,4671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,08*
€ 288,0752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,00*
€ 274,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,65*
€ 242,3435
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.727,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.994,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.