Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683446
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T120RHDM6-PA46-GY(100)
EAN/GTIN:
     4031026426594
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design. Gute Alternative zu Metallschellen. Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand. Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse. Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz verwendet. Diese Teile finden ihre Berechtigung aber auch in anderen Bereichen mit schwierigen Ansprüchen. Farbe: grau, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 390 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...150 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 105 mm, Min. Haltekraft: 535 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 7,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T120RHDM6-PA46-GY(100)
Ident Code:
156-00407
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,21*
€ 239,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,17*
€ 240,43*
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 247,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,43*
€ 286,1117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,92*
€ 283,1248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,78*
€ 280,5782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,96*
€ 267,7024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,17*
€ 234,6323
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.727,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.994,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.