Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff EVS 40 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-89360778
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062495
EAN/GTIN:
     4007685026352
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Verschlussschraube Kunststoff EVS 40 LG

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,04*
€ 19,26*
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 19,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 19,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,62*
€ 21,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,93*
€ 21,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.