Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062495 EVS 40 Verschlussschraube schlagfest M40 Kunststoff Lichtgrau (RAL 7035) 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W464562
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062495
EAN/GTIN:
     4007685624954
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062495
Typ:
EVS 40
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M40
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EVS 40
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,04*
€ 19,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 19,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 19,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,62*
€ 21,37*
€ 3,90*
ab € 15,93*
€ 21,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.