Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel 8x40, PE, lichtgrau 910 FX 8x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universaldübel 8x40, PE, lichtgrau 910 FX 8x40
Universaldübel 8x40, PE, lichtgrau 910 FX 8x40
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89365844
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347584
EAN/GTIN:
     4012196788545
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Allrounddübel

Universaldübel 8x40, PE, lichtgrau 910 FX 8x40

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf. Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25. Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0566*
€ 0,0817*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0627*
€ 0,0898*
100
€ 5,46*
ab € 0,0631*
€ 0,0902*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,059*
€ 0,0928*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0714*
€ 0,1019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.