Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 10-12mm ASL 733 12 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 10-12mm ASL 733 12 G
Abstandschelle mit Langloch 10-12mm ASL 733 12 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89365999
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362756
EAN/GTIN:
     4012196600038
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle mit Langloch 10-12mm ASL 733 12 G

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
10..12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1962*
€ 1,6062*
25
€ 5,00*
ab € 1,1972*
€ 1,6072*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,2213*
€ 1,6413*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,2332*
€ 1,6532*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,2568*
€ 1,6868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6532*
€ 1,96731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5832*
€ 1,88401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5132*
€ 1,80071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2332*
€ 1,46751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.