Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89465376 Herst.-Nr.: XALKW01 EAN/GTIN: 3606489745592 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse gelb XALKW01 Die Aufbaugehäuse in Kunststoffausführung der Baureihe Harmony XALK stehen sowohl als Komplettgehäuse für den direkten Einsatz als auch als Leergehäuse zur individuellen Bestückung zur Verfügung. Die robusten Kunststoffgehäuse aus Polykarbonat eignen sich ideal für den universellen Einsatz in der Industrie und im Maschinenbau. Dieses Leergehäuse in hellgrau/gelb verfügt über 1 Bohrung mit 22mm und kann beliebig bestückt werden mit Drucktastern, Leuchtmeldern und Wahlschaltern der Baureihe Harmony XB5. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Gehäusebauform: | Aufbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoffgüte des Gehäuses: | ABS | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X | Breite: | 68 mm | Höhe: | 68 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,96* | € 11,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,97* | € 11,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,06* | € 11,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,15* | € 11,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,04* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|