Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre
Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-89666337
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028845
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Minibar
dometic minibar 40 l

Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre

Thermoelektrische Minibar, 40-l-Klasse, Geräuschloses, thermoelektrisches Kühlsystem für hohen Gästekomfort, die transparente Glastür und Beleuchtung zeigen stilvoll das Menüangebot, 2 Einlegeböden aus Hartglas für 6 verschiedene Positionen zur individuellen Aufbewahrung, 2 Türablagen mit Zierleiste - in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 23 g, Gewicht: 15,10 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
257 kWh
Spannung:
100..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
55 W
Grundfarbe der Tür:
Glastür
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: minibar, dometic minibar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,69*
€ 452,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,03*
€ 452,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,32*
€ 456,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 413,97*
€ 475,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,44*
€ 543,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,11*
€ 536,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,28*
€ 514,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,82*
€ 501,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.