Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 4qmm f.N-SaS KYA04ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-Trennklemme 4qmm f.N-SaS KYA04ND
N-Trennklemme 4qmm f.N-SaS KYA04ND
Artikel-Nr.:
     6012C-90152977
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04ND
EAN/GTIN:
     3250613951290
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme blau
trennklemme
trennklemme hager

N-Trennklemme 4qmm f.N-SaS KYA04ND

N-Trennklemme 4mm², Trennung über N-Sammelschiene, Stecktechnik. Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
69,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 2,88*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,48*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,64*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,77*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.