Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1-feld.,H1100,1ZP ZH3ET27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld 1-feld.,H1100,1ZP ZH3ET27
Komplettfeld 1-feld.,H1100,1ZP ZH3ET27
Artikel-Nr.:
     6012C-90158719
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3ET27
EAN/GTIN:
     3250617685023
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel

Komplettfeld 1-feld.,H1100,1ZP ZH3ET27

Komplettfeld, universZ, 1ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol. Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN 43870, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ-Zählerplätze nach DIN VDE 603-1 (VDE 0603-1). Oberer Anschlussraum: 1-reihig Höhe 150 mm mit einer Hutschiene, 2-reihig Höhe 300 mm mit zwei Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen 3-/4- oder 5-polig, fingersicher nach BGVA3 oder bestückt mit __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau gemäß DIN 43870, eHZ-Zählertragplatte mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, zählerfeld
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 255,21*
€ 303,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,65*
€ 306,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,87*
€ 313,92*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 262,41*
€ 314,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 277,37*
€ 331,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY01PV
ab € 88,85*
Zubehör
Hager
ZY01PV
ab € 92,34*
Zubehör
Hager
ZZ60A
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
ZZ60A
ab € 7,86*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 24,80*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.