Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Stahlblech 1FB 12RE TZB112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür Stahlblech 1FB 12RE TZB112
Artikel-Nr.:
     6012C-90165207
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010534R9999
EAN/GTIN:
     4011617105343
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Tür Stahlblech 1FB 12RE TZB112

Tür aus Stahlblech, 1FB, 12RE, pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035, Tür mit Stangenverschluss und Standardverschluss Doppelbart 3 mm, passend für Standschränke TwinLine-TW/L/G112.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
289 mm
Höhe:
1843 mm
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.