| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90167935 Herst.-Nr.: 226291 EAN/GTIN: 4015082262914 |
| |
|
| | |
| Schraubenabdeckung plombierbar ZSD-SR/ABDK/P Plombierbare Schraubenabdeckung Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Höhe: | 50 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 0 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,081* | € 0,1541* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 0,112* | € 0,212* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,132* | € 0,251* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,132* | € 0,251* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 0,33* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|