Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttür 550x2000mm, rechts FZ224XFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichttür 550x2000mm, rechts FZ224XFR
Artikel-Nr.:
     6012C-90169735
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ224XFR
EAN/GTIN:
     7611919383967
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür hager
verteilertür

Klarsichttür 550x2000mm, rechts FZ224XFR

Sichttüre Securitglas ASV mit Verschluss IP41 550x2000 RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
545 mm
Höhe:
1896 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,04*
€ 986,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,22*
€ 978,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,22*
€ 914,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,08*
€ 883,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,00*
€ 853,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.