Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseprofil 1-feldbreit PCFM0250 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseprofil 1-feldbreit PCFM0250 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012C-90172262
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007036A0000
EAN/GTIN:
     8015646780607

Gehäuseprofil 1-feldbreit PCFM0250 (VE4)

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
47,5 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
47,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PEBL0004
ab € 26,75*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008059A0000
ab € 103,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002316B0000
ab € 49,85*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002303B0000
ab € 63,57*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002228B0000
ab € 36,85*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002229B0000
ab € 58,30*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002234B0000
ab € 49,48*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002240B0000
ab € 34,89*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002215B0000
ab € 42,33*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002222B0000
ab € 89,95*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007170A0000
ab € 38,75*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007197A0000
ab € 49,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007201A0000
ab € 61,53*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007071A0000
ab € 44,28*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007072A0000
ab € 48,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.