Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PEBL0004 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PEBL0004 Elektrogehäusezubehör
ABB PEBL0004 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112607189
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PEBL0004
EAN/GTIN:
     8015646788375
Suchbegriffe:
Transportösen
striebel&john transportöse
transportösen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mastbefestigung für ein elektrisches Gehäuse
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
670 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
670 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
1STQ002316B0000
ab € 37,23*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002303B0000
ab € 47,02*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002228B0000
ab € 28,45*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002229B0000
ab € 44,68*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002234B0000
ab € 38,43*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002240B0000
ab € 27,13*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002215B0000
ab € 32,83*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002222B0000
ab € 69,05*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007170A0000
ab € 29,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007197A0000
ab € 38,04*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007201A0000
ab € 47,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007071A0000
ab € 34,10*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007072A0000
ab € 37,22*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007091A0000
ab € 41,09*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007092A0000
ab € 47,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.