Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 6 Sichtsch. GTFP6HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 6 Sichtsch. GTFP6HB
Ersatztür Bauhöhe 6 Sichtsch. GTFP6HB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173748
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTFP6HB
EAN/GTIN:
     4015153018204
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 6 Sichtsch. GTFP6HB

Ersatztür Bauhöhe 6 mit Sichtscheibe,für S-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
498 mm
Höhe:
918 mm
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,35*
€ 310,14*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,85*
€ 310,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 264,54*
€ 313,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,55*
€ 345,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,40*
€ 356,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.