Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 8 Sichtsch. GTFP8S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 8 Sichtsch. GTFP8S
Ersatztür Bauhöhe 8 Sichtsch. GTFP8S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173857
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTFP8S
EAN/GTIN:
     4015153018143
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 8 Sichtsch. GTFP8S

Ersatztür Bauhöhe 8 mit Sichtscheibe,für S-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
266 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,83*
€ 314,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,21*
€ 315,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 264,13*
€ 317,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.