Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür für NE/NP GTNE412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür für NE/NP GTNE412
Ersatztür für NE/NP GTNE412
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173866
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTNE412
EAN/GTIN:
     4015153098794
Suchbegriffe:
Schrankschloss
Schrankschlösser
Verteilertür
verteilertür abn

Ersatztür für NE/NP GTNE412

Ersatztüren (IP55),für N-Gehäuse,Türbreite 2,ohne Schließung (linke Tür bei Baubreite 4+5),Bauhöhe 12,Ersatztüren
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
495 mm
Höhe:
1882 mm
Tiefe:
21 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,20*
€ 200,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 165,08*
€ 201,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,77*
€ 209,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,24*
€ 220,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.