Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9B
Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9B
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173892
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP9B
EAN/GTIN:
     4015153003804
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9B

Ersatztüren (IP30/43),für U,M,S,SV,SF-Gehäuse,Türbreite 2,mit Schließung,(Tür bei Baubreite 2 und rechte Tür bei Baubreite 4+5),Bauhöhe 9,Ersatztüren
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
516 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,58*
€ 164,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,71*
€ 164,68*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,43*
€ 170,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 170,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,82*
€ 188,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.