Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, univers Z 1ZP, BKE-I, 1-feld ZH3EN27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 1ZP, BKE-I, 1-feld ZH3EN27
Komplettfeld, univers Z 1ZP, BKE-I, 1-feld ZH3EN27
Artikel-Nr.:
     6012C-90175080
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3EN27
EAN/GTIN:
     3250616330184
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld, univers Z 1ZP, BKE-I, 1-feld ZH3EN27

Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anschlussraum:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY01PV
ab € 92,34*
Zubehör
Hager
ZZ60A
ab € 7,86*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.