| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90178392 Herst.-Nr.: 263151 EAN/GTIN: 4015082631512 |
| |
|
| | |
| Hülsen-Passeinsatz D02-D01, 10A, 13A Z-D02-D01/PE-10 Hülsen-Passeinsatz, Verwendung für D0.-SO, Z-D02/R/3, Z-SLS/CB als Stromkodierung, Ausführung entstprechend DIN 49523 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 10 A | Farbcode: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,22* | € 0,40* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,45* | | | | | | | | 12 | | € 5,00* | ab € 0,265* | € 0,485* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,27* | € 0,50* | | | | Lager 6012 | | | | 12 | | € 3,90* | ab € 0,28834* | € 0,53834* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,46008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|