Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1ZP, univ. ZH3L1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 1ZP, univ. ZH3L1Z
Artikel-Nr.:
     6012C-90186079
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3L1Z
EAN/GTIN:
     3250617626484
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager

Komplettfeld 1ZP, univ. ZH3L1Z

Komplettfeld,universZ,1ZP,3-Pkt.,mit ZSK,1050x250mm,1-feld.,Ausf. Luxembourg
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,26*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 30,45*
Zubehör
Hager
KU9S40SBZ
ab € 297,70*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.