Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90251085 Herst.-Nr.: A9C70124 EAN/GTIN: 3606480097973 |
| |
|
| | |
| Fernbetätigung IC60 3P/4P RCA Ti24 A9C70124 Fernantrieb Acti 9 RCA für Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60. 3-polig/4-polig, Ti24-Schnittstelle, Versorgungsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Fernschalten (Öffnen und Schließen) von Leitungsschutzschaltern. Ferneinschalten des Leitungsschutzschalters nach Auslösung entsprechend den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Funktion: | Fernantrieb | Breite in Teilungseinheiten: | 3,5 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 0,01 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,20* | € 151,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,22* | € 152,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,71* | € 158,12* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,99* | € 163,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,30* | € 175,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|