| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90261156 Herst.-Nr.: C22M80S EAN/GTIN: 5027590495936 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz Nieders. 80A AC 500V 120kA CYL AM 22,#C22M80S Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 80 A AC 500 V 22 x 58 mm aM IEC mit Schließer zylindrisch IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 120 kA Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 22x58 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 80 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) | Betriebsfrequenz: | 45..62 Hz | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,261* | € 11,961* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 9,27* | € 11,97* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,639* | € 12,409* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,27* | € 13,18* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|