Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter 240AC, 3S, 16A Z-SC240/3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstossschalter 240AC, 3S, 16A Z-SC240/3S
Artikel-Nr.:
     6012C-90261660
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265320
EAN/GTIN:
     4015082653200
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Stromstossschalter 240AC, 3S, 16A Z-SC240/3S

Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 240V AC, Funktion: 3 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Steuerspannung 1:
240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.