Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH1 80A 500V Z-NH-1/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90264568
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290012
EAN/GTIN:
     4015082900120
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1

Sicherungseinsatz NH1 80A 500V Z-NH-1/80

NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG/gL werden zum Schutz von Leitungen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab, bzw. schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. Ausführung entsprechend ÖVE-SN 40, IEC 60269, VDE 0636, SEV 1066, Abmessungen nach ÖNORM E-6020, DIN 43.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, nh-sicherung eaton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 6,82*
€ 9,62*
21 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 6,85*
€ 9,66*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,84*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 10,18*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 7,72334*
€ 10,90334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,90334*
€ 12,97497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45334*
€ 12,43947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85334*
€ 11,72547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32334*
€ 11,09477
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72334*
€ 9,19077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,71002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.