Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4C20/0,10/3NBNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     6012C-90278120
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948275
EAN/GTIN:
     4014712265073
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-/LS-Kombination DRCBO4C20/0,10/3NBNK

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 672,46*
€ 775,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,69*
€ 775,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 683,60*
€ 782,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 688,28*
€ 786,93*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 685,71*
€ 796,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,87*
€ 931,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,13*
€ 917,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,75*
€ 875,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,69*
€ 850,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,60*
€ 813,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,07*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,59*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.