Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Lasttrenner 33331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Lasttrenner 33331
NH-Lasttrenner 33331
Artikel-Nr.:
     6012C-90355241
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     33331
EAN/GTIN:
     4021267333317
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
nh-lasttrenner nh2

NH-Lasttrenner 33331

Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 284,15*
Frei Haus
ab € 241,17*
€ 284,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,48*
€ 287,28*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,6108*
€ 298,5567*
Frei Haus
ab € 349,36*
€ 410,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.