Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 aM 16A/690VKM NH000AM69V16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 aM 16A/690VKM NH000AM69V16
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 aM 16A/690VKM NH000AM69V16
Artikel-Nr.:
     6012C-90356213
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T227855
EAN/GTIN:
     4086500087822
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 aM 16A/690VKM NH000AM69V16

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0,7 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 4,96*
€ 7,24*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,28*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 8,01*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 5,62334*
€ 8,04334*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 6,01*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,04334*
€ 9,57157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74334*
€ 9,21457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36334*
€ 8,76237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05334*
€ 8,39347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64334*
€ 7,90557
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62334*
€ 6,69177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,13002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.