Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T50SOSFT6-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 160x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 160x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-90358112
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00085
EAN/GTIN:
     4031026402635
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Kabelbinder T50SOSFT6-E2

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
160 mm
Bündeldurchmesser:
35..1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,10622*
€ 0,13222*
18 Tage
unbekannt
1500
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,136*
Lager 6012
1500
Frei Haus
ab € 0,1104*
€ 0,1364*
25 Tage
unbekannt
1500
€ 6,99*
ab € 0,113*
€ 0,1416*
21 Tage
unbekannt
1500
€ 6,50*
ab € 0,1609*
€ 0,2009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 204,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.