Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-u. Kurzschließseil 3-polig, 35qmm EKV3+1 35 G V5VN56Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-90458373
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     V5VN56Z
EAN/GTIN:
     4013364165465
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung

Erdungs-u. Kurzschließseil 3-polig, 35qmm EKV3+1 35 G V5VN56Z

Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 35 mm² / 35 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 10,0 kA / 0,5 s - 2,5
Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm
phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
35 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
35 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 526,02*
€ 526,02*
Frei Haus
ab € 501,28*
€ 582,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 511,68*
€ 594,10*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 516,45*
€ 597,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,41*
€ 687,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,55*
€ 662,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,54*
€ 645,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
761011
ab € 85,47*
Zubehör
Dehn
761010
ab € 85,44*
Zubehör
Dehn
761016
ab € 105,25*
Zubehör
Dehn
761015
ab € 105,06*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 506,86*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 467,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.