Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2891110 Herst.-Nr.: V5VN56Z EAN/GTIN: 4013364165465 |
| |
|
| | |
| Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 35 mm² / 35 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 10,0 kA / 0,5 s - 2,5; Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm; phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr. 774 234. Ausführung: Kabel, Polzahl: 3, Werkstoff: Kupfer, Max. Kurzschlussstrom: 10 kA, Seilquerschnitt Phasenseite: 35 mm², Seilquerschnitt Erdseite: 35 mm², Länge Phasenseil a: 600 mm, Länge Phasenseil b: 600 mm, Länge Phasenseil c: 600 mm, Länge Erdseil: 1800 mm, Anschließteil phasenseitig: Universalklemme 20/25 mm, Anschließteil erdseitig: Universalklemme 20/25 mm, Vollisoliert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | V5VN56Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsseil, erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungs- und kurzschließvorrichtung, Abstandscheibe (Erdung.,Blitzsch.,Teile), Riegel (Erdungs-, Blitzschutz, Teile), Abdeckscheibe (Erdungs-,Blitzsch.,Teile), Rosette (Erdungs-,Blitzschutzanl.,Teile), Erdungs-, Blitzschutzanlage (Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,02* | € 526,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,28* | € 582,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,68* | € 594,10* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 516,45* | € 597,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|