Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 1/2, TN-S/TT 7P.01.8.260.1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90458527
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P0182601025
EAN/GTIN:
     8012823354293
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Überspannungsableiter Typ 1/2, TN-S/TT 7P.01.8.260.1025

Überspannungsableiter Typ 1+2, Modul austauschbar. Varistor und Funkenstrecke in Serie. Für TN-S und TT-Netze zwischen L1, L2, L3 - N + Typ 7P.09.1.255.0100 und für TN-C-Netze zwischen L1, L2, L3 - PEN. Breite 36 mm
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 171,91*
€ 201,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,64*
€ 212,88*
Frei Haus
ab € 197,21*
€ 228,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 235,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 209,11*
€ 240,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.