Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline M-Bus-Masterklemme für M-Bus Geräte IB IL MBUS-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inline M-Bus-Masterklemme für M-Bus Geräte IB IL MBUS-PAC
Inline M-Bus-Masterklemme für M-Bus Geräte IB IL MBUS-PAC
Artikel-Nr.:
     6012C-90459896
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701927
EAN/GTIN:
     4046356902106
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
Reihenklemmen

Inline M-Bus-Masterklemme für M-Bus Geräte IB IL MBUS-PAC

Inline, Schnittstelle: M-Bus, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,08*
€ 341,34*
Frei Haus
ab € 321,79*
€ 346,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 327,38*
€ 352,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,44*
€ 358,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 335,63*
€ 361,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0826*
Zubehör
Phoenix Contact
2726337
ab € 3,741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.