Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-RWV-PG-29 SKINDICHT RWV PG 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-RWV-PG-29 SKINDICHT RWV PG 29
SKINDICHT-RWV-PG-29 SKINDICHT RWV PG 29
Artikel-Nr.:
     6012C-90656951
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52004225
EAN/GTIN:
     4044773437546
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 29

SKINDICHT-RWV-PG-29 SKINDICHT RWV PG 29

Winkel-Kabelverschraubung SKINDICHT® RWV PG 29
Winkel-Kabelverschraubung
PG 29
Klemmbereich (min./max.): 19 - 27 mm
90°-Winkel
IP 55
Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau
Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen
Light- and Sound Anwendungen
Anlagenbau
Maschinen- und Apparatebau
Nutzen: Verringerung der Bauhöhe
Seewasserfest
Zugentlastung
Abdichtung durch Einschnittdichtring
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,36*
€ 10,64*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,2608*
€ 10,6595*
10
€ 5,95*
ab € 9,31439*
€ 11,79439*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,36*
€ 12,10*
1
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.