| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90659939 Herst.-Nr.: 902009001 EAN/GTIN: 4041254160160 |
| |
|
| | |
| Ersatzfassung 175/1681 Zubehör: Ersatzfassung 175/1681 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Mit Bügel: | nein | Nippelgewinde: | ohne | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,82* | € 4,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,83* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,19* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|