Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 90-100mm BS-U1-M-100 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 90-100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 90-100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 90-100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-90660937
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186597
EAN/GTIN:
     4012196850242
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 90-100mm
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 90-100mm BS-U1-M-100 FT

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
90..100 mm
Für Rohre (metrisch):
100
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,29*
€ 324,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,125*
€ 325,315*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 276,62*
€ 327,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,91*
€ 390,2129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,94*
€ 387,8686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,32*
€ 376,4208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,65*
€ 360,1535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,62*
€ 329,1778
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,0648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.