Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LF 60x110mm vw LF6011009016


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90760549
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6011009016
EAN/GTIN:
     4012740012416
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal LF 60x110mm vw LF6011009016

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
€ 5,90*
ab € 14,72*
€ 20,78*
€ 5,46*
ab € 14,75*
€ 20,82*
2 Tage
484
€ 4,99*
ab € 14,82*
€ 20,91*
4 Tage
145
€ 69,00*
ab € 16,09*
€ 22,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,75*
€ 23,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LFF6011039016
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.