Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2189421 Herst.-Nr.: LF6011009016 EAN/GTIN: 4012740012416 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm verkehrsweiß.Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Breite: 110 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 9016, Vorprägungen: false, Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 3, Mit Kabelhalteklammer: true, Mit Kanalverbinder: true, Nutzbarer Querschnitt: 5460 mm², Mit Schutzfolie: false, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LF6011009016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 7,46* | € 10,44* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 7,475* | € 10,465* | | | | Lager 6808 | | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 7,51* | € 10,51* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 8,14* | € 11,42* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 8,465* | € 11,885* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 21,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|