Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,1,5mm²,gr 2020-209/134-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-209/134-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 2020-209/134-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90852230
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-209/134-000
EAN/GTIN:
     4050821092742
Suchbegriffe:
Federleiste
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wago federleiste

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,1,5mm²,gr 2020-209/134-000

2-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
9-polig
Zugentlastungsplatte
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleisten grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,99178*
€ 9,77178*
25
Frei Haus
ab € 8,5148*
€ 10,3448*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 8,5992*
€ 10,4392*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,2936*
€ 11,2836*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 9,3544*
€ 11,3544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,4392*
€ 12,42265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5992*
€ 10,23305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 260,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.