Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 0,5mm²,grau 218-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 218-111 Anschlussblock 11P Grau
Wago 218-111 Anschlussblock 11P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90854563
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-111
EAN/GTIN:
     4017332998307
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 0,5mm²,grau 218-111

Leiterplattenklemme
Betätigungsschieber
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
11-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
8,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 2,53544*
€ 3,25544*
40
Frei Haus
ab € 2,69775*
€ 3,44775*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 2,80775*
€ 3,58775*
17 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 2,9438*
€ 3,7438*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 2,9655*
€ 3,7755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,58775*
€ 4,26942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27775*
€ 3,90052
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80775*
€ 3,34122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 143,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.