Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90855996 Herst.-Nr.: BKZSH20 EAN/GTIN: 4012002242148 |
| |
|
| | |
| Saugheber BKZSH20 Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK. Saugheber Vollgummisauger Tragkraft bis ca. 20 kg, zum Heben der Kassettendeckel bzw. der Blinddeckel des estrichbündigen Bodenkanalsystems. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 36,99* | € 42,03* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,45* | € 49,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 37,50* | € 49,24* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,57* | € 50,47* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,08* | € 50,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|