Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder 219 20 ST FT/1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder 219 20 ST FT/1,0m
Staberder 219 20 ST FT/1,0m
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90857830
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000742
EAN/GTIN:
     4012195018049
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder 1 m
staberder

Staberder 219 20 ST FT/1,0m

hohe Korrosionsbeständigkeit Zinkauflage von ca. 130 µm mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen runder Zapfen mit zwei Rändelungen entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 7.9 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 22,52*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 34,00*
5
Frei Haus
ab € 26,908*
€ 34,108*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 25,61*
€ 34,34*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 28,008*
€ 35,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,508*
€ 42,25452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,348*
€ 39,68412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,318*
€ 38,45842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,008*
€ 33,32952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 177,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001404
ab € 6,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001218
ab € 9,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041212
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.