Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5001218
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5001218
EAN/GTIN:
     4012195372370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
• System ST, BP, OMEX und LightEarth • auf Rundleiter Rd 8-10 • inkl. Verbinder Typ 5001 DIN
Weitere Informationen:
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8 mm | 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle, Tiefenerderanschlussklemme, Anschlussschelle, Blitzschutz-Klemme, Erdungsklemme, Erdungsmaterial, Klemme, Mehrzweckverbindungsklemme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dehn
620011
ab € 7,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5001226
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.