Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Leiter-Basiskl. grau 769-192/769-319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90863266
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-192/769-319
EAN/GTIN:
     4017332095334
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago

1-Leiter/1-Leiter-Basiskl. grau 769-192/769-319

1-Leiter/1-Leiter-Basisklemmenblock
4-polig
mit 2-Leiter-Klemmen
mit 2-fach-Querbrückung
mit oranger Trennplatte
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
4 mm²
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,15*
10
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 3,34*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,6157*
€ 3,6257*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,634*
€ 3,654*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,716*
€ 3,756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,756*
€ 4,46964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,336*
€ 3,96984
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,716*
€ 3,23204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-409
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
286-791
ab € 15,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
286-368/004-000
ab € 24,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-319
ab € 0,25066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.