Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90864921 Herst.-Nr.: 862-1532/999-950 EAN/GTIN: 4045454804114 |
| |
|
| | |
| 4-Leiter-Geräteanschlussk. Ex e II 862-1532/999-950 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Anwendungen Ex e II geeignet ohne PE-Kontakt L1-N 2-polig 1 Rastfuß pro Pol 4 mm² 4,00 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | ja | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 28 A | Bemessungsspannung: | 440 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,939* | € 2,319* | | | | | 34 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 1,94393* | € 2,32393* | | | | Lager 6012 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,95808* | € 2,33808* | | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 1,9823* | € 2,3623* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,94748* | € 2,39616* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.169,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|