Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Geräteanschlussk. Ex e II 862-1532/999-950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-1532/999-950 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 862-1532/999-950 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-90864921
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1532/999-950
EAN/GTIN:
     4045454804114
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

4-Leiter-Geräteanschlussk. Ex e II 862-1532/999-950

4-Leiter-Geräteanschlussklemme
für Anwendungen Ex e II geeignet
ohne PE-Kontakt
L1-N
2-polig
1 Rastfuß pro Pol
4 mm²
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Bemessungsspannung:
440 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 1,939*
€ 2,329*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,94393*
€ 2,33393*
500
Frei Haus
ab € 1,95808*
€ 2,34808*
17 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,9823*
€ 2,3823*
500
Frei Haus
ab € 1,94748*
€ 2,40616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,329*
€ 2,77151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,939*
€ 2,30741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.164,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00705*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.