Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstiftleiste 11-polig,orange 232-541/007-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-541/007-000 Anschlussblock 11P Orange
Wago 232-541/007-000 Anschlussblock 11P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90866705
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-541/007-000
EAN/GTIN:
     4045454339975
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

Verbindungsstiftleiste 11-polig,orange 232-541/007-000

Verbindungsstiftleiste
TS-35-Befestigung
11-polig
Rastermaß 5,08 mm
orange
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
11
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,1643*
€ 3,9543*
25
€ 5,46*
ab € 3,3672*
€ 4,2072*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,5048*
€ 4,3748*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,6747*
€ 4,5747*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,6968*
€ 4,5968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3748*
€ 5,20601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9648*
€ 4,71811
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5048*
€ 4,17071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 109,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.