Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstiftleiste 5-polig,grau 232-505/007-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-505/007-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 232-505/007-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90866778
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-505/007-000
EAN/GTIN:
     4045454339319
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

Verbindungsstiftleiste 5-polig,grau 232-505/007-000

Verbindungsstiftleiste
TS-35-Befestigung
5-polig
Rastermaß 5 mm
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,25*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,27*
50
€ 5,00*
ab € 1,9418*
€ 2,3218*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,021*
€ 2,401*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1655*
€ 2,5655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,401*
€ 2,85719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.