Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Leiterplattenkle. 0,75mm² 254-253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 254-253 Anschlussblock 3P Grau
Wago 254-253 Anschlussblock 3P Grau
Wago 254-253 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90867037
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-253
EAN/GTIN:
     4044918941648
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2-Leiter-Leiterplattenkle. 0,75mm² 254-253

2-Leiter-Leiterplattenklemme
0,75 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
3-polig
PUSH WIRE®
0,75 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,61752*
€ 0,74752*
50
€ 5,46*
ab € 0,6566*
€ 0,8966*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6764*
€ 0,9264*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,683*
€ 0,933*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7161*
€ 0,9761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9264*
€ 1,10242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8064*
€ 0,95962
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.